ハンマーキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
特殊鋼
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39558093
420YS-UB100
100
160
90×90
68~71×68~71
132
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39558102
420YS-UB125
125
200
102×102
75~80×75~80
168
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39558111
420YS-UB150
150
230
102×102
75~80×75~80
190
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください