曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) - ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) - ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) - ハンマーキャスター

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39558127420YS-FR10010090×9090×90132
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39558136420YS-FR125125102×102102×102168
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39558145420YS-FR150150102×102102×102190
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする