ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39558994
SUS-SK-100GU
100
100
110×75
110×75
132
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559012
SUS-SK-125GU
125
120
135×100
135×100
168
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください