ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559003SUS-SK-100N100100110×75110×75132
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559037SUS-NK2-130130150102×102102×102170
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559055SUS-NK2-150150160102×102102×102190
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする