ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在式
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39559091
SUS-GUJ2-130
130
160
102×102
102×102
170
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559116
SUS-GUJ2-150
150
180
102×102
102×102
190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください