ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロン車形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559073SUS-SJ-100N10090×9071×71(68×68)132100
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559107SUS-NJ2-130150102×10280×80(75×75)170130
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559125SUS-NJ2-150160102×10280×80(75×75)190150
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする