ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559536E-50UR503870×4256×2865
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39559563E-65UR654070×4256×2882
834
取扱い終了
39559606E-75UR754570×4256×2892
858
取扱い終了
39559493E-100UR10060100×5882×40122
1,342
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559563E-65UR02535522E-65URE-65UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02535522E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
39559606E-75UR02535583E-75URE-75UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02535583E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
39559493E-100UR02535382E-100URE-100UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02535382E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする