曜日別特売

エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。

材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560062ER-50EL502570×4256×2865
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
48902962ER-65EL653070×4256×2882
オープン
389
428(税込)
14日以内出荷
返品不可
39560071ER-75EL753070×4256×2892
オープン
549
604(税込)
当日出荷
39560053ER-100EL10050100×5882×40122
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560071
2023-09-24
用途: 台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になるので、交換用に購入。
自在キャスターは静音タイプを使用したが、固定側は通常タイプを使用。
材質がPPからエラストマーに変わっただけでも、だいぶ変わる。
軸のガタツキはそこまでないが、左右のガタツキはある。

対象商品 : 39560053
2019-10-28
用途: 機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに走り作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする