エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。

材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560096E-50EL502570×4256×2865
オープン
419
461(税込)
当日出荷
48902944E-65EL653070×4256×2882
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
39560105E-75EL753070×4256×2892
オープン
619
681(税込)
当日出荷
39560087E-100EL10050100×5882×40122
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560087
2022-05-20
用途: 台車の交換用キャスターとして購入
医療・福祉・介護関連業

台車はモノタロウ様のものではなかったのですが、製品のページの図面情報が豊富でしたので、取り付け部分の穴ピッチ等事前に把握することができ、滞りなく取り付けることにしました。(今度購入する台車はモノタロウ様の台車にします。)

対象商品 : 39560087
2019-10-28
用途: 機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに動き走りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする