ユーエイキャスター
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
(1件のレビュー)
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560141
GR-50EL
50
25
58×40
45×25
65
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
48902996
GR-65EL
65
40
70×47
55×28
80
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560157
GR-75EL
75
50
70×47
55×28
90
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください