プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 - ユーエイキャスター
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560491SK-100WP100120110×75110×75132
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560534SK-125WP125120104×110104×110168
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする