ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)
形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39560577GUK2-130130160102×102102×102170ナイロンホイールウレタン車
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02455372GUK2-150150180104×110104×110190ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02455372
2019-12-26
用途: 台車のキャスター交換
有限会社ヒーロースポーツ卸売・小売業

入荷に少し時間がかかったような気がします。でもとてもたすかりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする