ユーエイキャスター
ナイロンキャスター J2シリーズ 固定式
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
形状
固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560586
NK2-130
130
150
102×102
102×102
170
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39560622
NK2-150
150
160
104×110
104×110
190
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください