ユーエイキャスター
ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式
床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3228
形状
固定車
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
104×110
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560595
NWRK2-150
150
160
104×110
104×110
190
オープン
¥
2,088
¥
709
アウトレット
¥
780
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください