ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター 固定式
代表的な大型キャスターの改良品です。
始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3236
形状
自在車S
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
アズワン品番
64-8643-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560857
PMR-150UWB
150
300
137×93
100×56
198
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった