ユーエイキャスター
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
トラスコ品番
380-3244
形状
固定車
質量(kg)
1.5
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560866
PMR-150WB
150
200
137×93
100×56
198
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった