ヨドノ
ノーパンクタイヤ 車輪のみ
仕様
ハブレス
材質
ゴム
型式
AL型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
ベアリング
ベアリング入
車輪タイプ
エアーレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
トラスコ品番
許容荷重(kg)
ボス幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561042
AL61/2X2-4
64
362-1871
80
81
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
39561015
AL250-4
60
362-1847
100
81
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39561024
AL300-4
73
362-1855
130
81
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
39561033
AL350-5
90
362-1863
200
94
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください