曜日別特売

ノーパンクタイヤ固定車付

ノーパンクタイヤ固定車付 - ヨドノノーパンクタイヤ固定車付 - ヨドノノーパンクタイヤ固定車付 - ヨドノ
(2件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561085AL-WK61/2X2-417778151×102112×63238ゴム車
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561051AL-WK250-422083200×140140×80290ゴム車
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561067AL-WK300-4248127200×140140×80304ゴム車
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561076AL-WK350-5286166220×150160×90367ゴム車
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74034504AL-WK61/2×2-3175---210-
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561067
2024-08-31
用途: 台車への取付

ノーパンクタイヤのため安心して使用することができます。
動きもスムーズで良いです。
他の台車への取付も検討中です。

対象商品 : 39561076
2018-10-09
用途: 台車製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウスが移動出来るようにと後輪用に購入、取り付けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする