曜日別特売

ノーパンクタイヤ 自在車付

ノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付 - ヨドノ
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561121AL-J61/2X2-41778078140×140112×112238ゴム車
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561094AL-J250-422010083160×160125×125290ゴム車
20,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39561103AL-WJ300-4248130107160×160125×125304ゴム車
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561112AL-WJ350-5286200166175×175140×140367ゴム車
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61174594AL61/2×2-3WJ17580-F1×F2:80×80~90×90P1×P2=120×120210-
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174603AL8.00×3-4PWJ210100-F1×F2:160×160P1×P2=125×125285-
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174619AL10×3-5PWJ250180-F1×F2:160×160P1×P2=125×125305-
39,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174628AL4.00×8-4PWJ-------
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561112
2018-10-09
用途: 台車製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウスが移動出来るようにと前輪用に購入、取り付けしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする