曜日別特売

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ - ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ - ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ - ヨドノ
(1件のレビュー)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。
弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。
トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。

材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561137HAL250-4-4P22583.365362-19612.1
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561146HAL300-4-4P251107.869362-19792.9
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39561155HAL350-5-4P291245.095362-19874.5
39,900
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561155
2023-06-20
用途: 船舶台車の前輪
株式会社 いちまる

今までエアー入りを使用していましたが、パンクした時の修理がとても大変でした。
これで随分楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする