ヨドノ
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561164
HAL-WK250X4
225
83
200×140
140×80
287
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39561173
HAL-WK300X4
251
107
200×140
140×80
308
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39561182
HAL-WK350X5
291
166
220×150
160×90
369
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください