ヨドノ
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561191
HAL-WJ250X4
225
160×160
125×125
293
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39561207
HAL-WJ300X4
251
160×160
125×125
308
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561216
HAL-WJ350X5
291
175×175
140×140
369
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください