ヨドノ
空気入りタイヤ 固定車付
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561295
HC-WK61/2X2-4P
170
151×102
112×63
235
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561261
HC-WK250X4
225
200×140
140×180
293
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561277
HC-WK300X4
251
200×140
140×80
308
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561286
HC-WK350X5
291
220×150
160×90
369
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください