ヨドノ
空気入りタイヤ 自在車付
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561331
HC-WJ61/2X2-4P
170
140×140
112×112
235
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561304
HC-WJ250X4
225
160×160
125×125
293
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561313
HC-WJ300X4
251
160×160
125×125
308
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561322
HC-WJ350X5
291
175×175
140×140
369
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください