曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 - ワコーパレット
仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561356ALR-100-NRB-W10080100×5882×40122ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
39561365ALR-100-NR-W10070100×5882×40122ナイロンホールゴム車
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561444ALR-75-NRB-W758070×4755×2893ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561453ALR-75-NR-W757070×4755×2893ナイロンホールゴム車
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする