ワコーパレット
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式
仕様
プレート式
形状
固定車
荷重種別
中荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561584
AMR-75-NR-W
75
70
73×73
55×55
93
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561462
AMR-75-NRB-W
75
80
73×73
55×55
93
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561383
AMR-100-NR-W
100
120
110×75
80×45
132
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561374
AMR-100-NRB-W
100
120
110×75
80×45
132
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561401
AMR-125-NRB-W
125
120
110×104
80×80
168
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください