ワコーパレット
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
仕様
プレート式
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561557
ALG-75-NR-W
75
70
70×58
55×42
93
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561541
ALG-75-NRB-W
75
80
70×58
55×42
93
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39561487
ALG-100-NR-W
100
70
100×58
82×40
122
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
39561471
ALG-100-NRB-W
100
80
100×58
82×40
122
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください