ワコーパレット
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
(2件のレビュー)
仕様
プレート式
形状
自在車
荷重種別
中荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
11.0
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561575
AMG-75-NR-W
75
70
90×90
68~71×68~71
93
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39561566
AMG-75-NRB-W
75
80
90×90
68~71×68~71
93
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561505
AMG-100-NR-W
100
120
90×90
68~71×68~71
132
ナイロンホールゴム車
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561496
AMG-100-NRB-W
100
120
90×90
68~71×68~71
132
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561523
AMG-125-NRB-W
125
120
102×102
75~80×75~80
168
ナイロンホールゴム車(ベアリング入)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください