ワコーパレット
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)
ホワイトゴム
仕様
プレート式
形状
自在車
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561514
AHG-125-NRB-W
125
160
102×102
80×80
168
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561532
AHG-150-NRB-W
150
180
102×102
80×80
190
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561426
ASHG-200-RB-W
200
250
140×140
105~115×105~115
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください