ワコーパレット
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様
ねじ込み式
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
2.5
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561776
AHT-125-NRBDS-W
125
130
M20
40
172
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561785
AHT-150-NRBDS-W
150
130
M20
40
194
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください