ワコーパレット
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様
ねじ込み式
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561803
ALT-75-NRBDS-W
75
60
M12×1.75
35
98
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39561794
ALT-100-NRBDS-W
100
60
M16×2.00
40
127
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください