イノアック
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
形状
固定式
荷重種別
高荷重
金具
鋼板製
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561821
FP-50GNWK
50
80×50
66×36
68
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39561837
FP-65WK
65
117×67
91×47
92
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39561846
FP-75WK
75
123×72
103×52
106
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください