曜日別特売

高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付

高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 - イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 - イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 - イノアック
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561855FP-50GNWJ50117670×5454×3668
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39561864FP-65WJ65254890×9071×7192
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
39561873FP-75WJ75392090×9071×71106
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする