ハンマーキャスター
多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪)
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。
使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途
自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
材質(車輪)
特殊樹脂車輪
仕様
プレート式
形状
固定式
質量(kg)
2.2
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
13
特性
耐油性、耐薬品性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39561907
500BPR-HBN150
150
114×102
114×102
187
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39561934
520SR-HBN150
150
150×105
150×105
196
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください