曜日別特売

低床式重荷重用キャスター (固定車)

低床式重荷重用キャスター (固定車) - ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター (固定車) - ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター (固定車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39561995560SR-PB6565100×10678×7895
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39562004560SR-PB7575100×10678×78105
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする