ハンマーキャスター
低床式重荷重用キャスター (自在車)
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式、低床式
形状
自在車
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.3
車輪幅(mm)
45
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
16
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562022
560S-PB65
65
100×100
78×78
95
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39562031
560S-PB75
75
100×100
78×78
105
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください