MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) - MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) - MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) - MK(丸喜金属本社)

車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。

用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※許容荷重は垂直方向においての参考値です。
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562047C-2600-105105588140×38110120.0
17,350
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562056C-2600-120120764140×38110127.5
21,520
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562065C-2600-1501501960250×60185165.0
60,730
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562074C-2600-5050196100×327064.0
5,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562083C-2600-6060245100×327069.0
6,130
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562092C-2600-7575294120×389089.5
7,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562101C-2600-9090441120×389097.0
12,320
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする