MK(丸喜金属本社)
MK マルコン枠無重量車(U型)
フロアー用です。
用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅B(mm)
付属品
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39562117
C-2700-105
27
芯棒
375-6009
C-2600-105
¥
16,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562126
C-2700-120
27
芯棒
375-6017
C-2600-120
¥
20,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562135
C-2700-150
43
ボルト、ナット
375-6025
C-2600-150
¥
58,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562144
C-2700-50
20
芯棒
375-6033
C-2600-50
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562153
C-2700-60
20
芯棒
375-6041
C-2600-60
¥
5,990
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562162
C-2700-75
25
芯棒
375-6050
C-2600-75
¥
7,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39562171
C-2700-90
25
芯棒
375-6068
C-2600-90
¥
11,210
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください