曜日別特売

低床式重荷重キャスター自在車

低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 - ユーエイキャスター

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562257HG-65PB6530090×9071×7192フェノール(B入)
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
06585196HG-75PB7532090×9071×71106フェノール(B入)
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
18641236HG-50MC5016064×6450×5068MCナイロン車
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
18641245HG-50MCE5016064×6450×5068MCナイロン車(導電性)
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
18641254HG-65MC6530090×9071×7192MCナイロン車
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
18641263HG-65MCE6530090×9071×7192MCナイロン車(導電性)
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18641272HG-75MC7532090×9071×71106MCナイロン車
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
18641288HG-75MCE7532090×9071×71106MCナイロン車(導電性)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
06585187HG-65PB6530090×9071×7192フェノール(B入)
4,335
取扱い終了
代替品有
39562266HG-75PB7532090×9071×71106フェノール(B入)
6,682
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06585187HG-65PB39562257HG-65PBHG-65PB 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 39562257低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
39562266HG-75PB06585196HG-75PBHG-75PB 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 06585196低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする