ユーエイキャスター
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37162325
UHG-50MC
50
400
84×84
64×64
79
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
37162352
UHG-65MC
65
600
100×100
78×78
97
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37162386
UHG-75MC
75
700
100×100
78×78
107
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39562293
UHG-80MC
80
800
100×85
80×60
120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39562275
UHG-100MC
100
800
150×110
121×59
140
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください