アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 - TRUSCOアルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルミ台車交換部品です。

材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9365種別固定車質量(kg)0.48車輪幅(mm)30取付穴径P(Φmm)8.3車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563133TNPK10010094×7476×56128
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563133
2014-05-23
用途: 食品納入

アルミ台車自体、大変満足している。今回、はじめてゴム車の交換をした。これで、また数年使える。不満点は、ゴム車のみの販売で良いのに、キャスター付での販売しかない点だ。実際、交換は、ゴム車だけ4本交換した。新品のアルミ台車が買える金額なので迷ったけど、今回は、エコを採りました。ゴム車のみの販売希望!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする