アルミ台車用 自在キャスターΦ100ゴム車

アルミ台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 - TRUSCOアルミ台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルミ台車交換部品です。

材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9357種別自在車質量(kg)0.62車輪幅(mm)30ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.3車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563142TNPJ10010094×7476×56128
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563142
2015-04-16
用途: 食品納品作業
有限会社 高知マルシマ

御社ブランドのアルミ台車を数年来使用してます。非常に気にいってます!。が、車輪の交換が高くついてNGだったのです。今回、自在キャスター本体の予備の発注のついでに、車輪のみの「ハンマーキャスター・429E-LB」を使用できないかと発注してみました。結果、車輪のみの代替品に充分でした!。金属のキャスターは不要で、車輪のみ交換したい時は「429E-LB」が代替品になります。本当は、この様な情報は「モノタロウ」さんから、商品レビューで教えて頂きたかったですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする