TRUSCO
エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。
車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。
スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途
SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様
プレート式
トラスコ品番
389-9021
種別
固定車
質量(kg)
0.46
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
81×57
取付高H(mm)
125
取付ピッチX×Y(mm)
63×40
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
9
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563151
SD5100K
100
81×57
63×40
125
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください