TRUSCO
エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途
エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様
プレート式
トラスコ品番
303-3767
種別
固定車
質量(kg)
1.26
車輪幅(mm)
53
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563176
SD180ARK
175
127×87
100×56
175
¥
12,970
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください