曜日別特売

エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車

エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 - TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3759種別自在車質量(kg)1.49車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98ストッパーなし取付高H(mm)213取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)175取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563194SD180ARJ175128×98100×56213
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563194
2014-12-26
用途: 台車にして重量物の搬入
株式会社ファイヤピット

信頼できる。高いだけある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする