TRUSCO
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)
導電ゴム
トラスコ品番
393-1188
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
25
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)
スチール
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563221
CFL-SD100SET
100
M16×2.00
40
126
¥
19,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください