TRUSCO
クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
材質(車輪)
ナイロンウレタン
トラスコ品番
393-3750
質量(kg)
1.6
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
1.75
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563273
CRBSU100SET
100
M12×1.75
35
126
¥
19,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください