TRUSCO
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車
耐摩耗性に優れています。
始動がスムーズです。
用途
伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
389-9713
種別
自在車
質量(kg)
0.36
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
特性
耐摩耗性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563291
TYSG75NNP
75
100×58
82×40
93
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください