TRUSCO
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途
ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
389-9551
質量(kg)
0.16
色
黒
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
取付高H(mm)
92
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563526
TYER75EL
75
70×42
56×28
92
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください