TRUSCO
ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途
ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)
帯電防止ナイロン
トラスコ品番
389-9659
種別
固定車
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
25.5
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563553
TYK75NE
75
70×58
55×28
93
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください